曜日別特売

平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性シリコン)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)50
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード46283842品番NAPFTS-50-15-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,360
パッド径(Φmm)50材質(パッド)導電性シリコーンゴムストローク(mm)15質量(g)85寸法F(mm)36寸法D(mm)92寸法E(mm)15寸法G(mm)28継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする