コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性シリコン)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
95
1.5
10
15
25
2
3.5
30
5
8
ストローク(mm)
30
3
10
15
6
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46283964
品番
NAPFTS-95-30-SE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,530
パッド径(Φmm)
95
材質(パッド)
導電性シリコーンゴム
ストローク(mm)
30
質量(g)
384.5
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
158
寸法E(mm)
50
寸法G(mm)
-
継手
なし