曜日別特売

平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性ニトリル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)10
ストローク(mm)15
内容量1個注文コード46283991品番NAPFTS-10A-15-NE
参考基準価格(税別)¥4,880販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
パッド径(Φmm)10材質(パッド)導電性NBR(ニトリルゴム)ホルダーバッファ式ストローク(mm)15質量(g)21寸法F(mm)30.5寸法D(mm)75寸法E(mm)15寸法G(mm)24.5継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする