コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性ニトリル)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
20
10
15
20
2
3.5
6
8
ストローク(mm)
6
10
15
3
6
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46284034
品番
NAPFTS-20B-6-NE
参考基準価格(税別)
¥5,090
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
導電性NBR(ニトリルゴム)
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
6
質量(g)
65.5
寸法F(mm)
36
寸法D(mm)
80.5
寸法E(mm)
6
寸法G(mm)
28
継手
なし