曜日別特売

平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性ニトリル)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)2
ストローク(mm)3
内容量1個注文コード46284043品番NAPFTS-2A-3-NE
参考基準価格(税別)¥3,940販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
パッド径(Φmm)2材質(パッド)導電性NBR(ニトリルゴム)ホルダーバッファ式ストローク(mm)3質量(g)6寸法F(mm)-寸法D(mm)39寸法E(mm)3寸法G(mm)-継手なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする