コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性ニトリル)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
パッド径(Φmm)
2
10
15
20
2
3.5
6
8
ストローク(mm)
6
10
15
3
6
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46284052
品番
NAPFTS-2A-6-NE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,990
パッド径(Φmm)
2
材質(パッド)
導電性NBR(ニトリルゴム)
ストローク(mm)
6
質量(g)
6
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
42
寸法E(mm)
6
寸法G(mm)
-
継手
なし