コンバム(旧:妙徳)
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (導電性ニトリル)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
3.5
10
15
20
2
3.5
6
8
ストローク(mm)
3
10
15
3
6
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46284061
品番
NAPFTS-3.5A-3-NE
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
パッド径(Φmm)
3.5
材質(パッド)
導電性NBR(ニトリルゴム)
ホルダー
バッファ式
ストローク(mm)
3
質量(g)
6
寸法F(mm)
-
寸法D(mm)
39
寸法E(mm)
3
寸法G(mm)
-
継手
なし