エレコム
スマートフォン用タッチペン/マグネットキャップ/導電繊維タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
46284456
品番
P-TPMCF01WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ペン先を守り、スムーズに着脱できるマグネットキャップ付き。
導電繊維製のペン先で、さらさらと滑り心地がよく、なめらかな操作を実現するキャップ付き導電繊維タッチペン。
色
ホワイト
長さ(mm)
約145
直径(Φmm)
ペン約9
材質(本体)
アルミニウム
対応機種
各種スマートフォン・タブレット
材質(ペン先)
導電繊維
ペン先径(Φmm)
約6.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
46284456
P-TPMCF01WH
46284438
P-TPMCF01BK
スマートフォン用タッチペン/マグネットキャップ/導電繊維タイプ
エレコム
1個
¥
1,598
税込
¥
1,758