エレコム
耐震シート 家具 転倒防止 連結シート 4枚入り 耐荷重 200kg (4枚使用) 固定器具 地震対策 防災用品 貼り付け簡単 【 日本製 】 クリア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
46284483
品番
TS-F004
参考基準価格(税別)
¥3,880
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
複数の家具をシートで連結することで、地震の揺れに強くなる!震度7対応の家具連結シート「揺レタン」。
材質
ポリプロピレン、ガラス繊維、ゴム系接着剤
色
透明(ガラス繊維により若干乳白色に見えます)
耐荷重(kg)
200(4枚使用時)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
100×96×0.17
適合温度(℃)
-10~50
入数
4枚
耐用年数(年)
8(使用条件により異なります)
商品説明動画
エレコムの耐震グッス「揺レタン」のご紹介【TS-F004】
参考になった
【震災対策に!】エレコムの耐震グッズ「揺レタン」のご紹介1
参考になった