透明パレットカバー 透明パレットカバー HIDAX 46286856

透明パレットカバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セット(50枚)注文コード46286856品番透明パレットカバー
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

低コストな埃除け・雨防止カバー
コストパフォーマンスの高い日本製パレットカバー
生地厚み: 50 (ミクロン)

材質本体:ポリエチレン(PE)形状角型質量(kg)0.15透明高さ(mm)1200外径(mm)□1150
注意

※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする