曜日別特売
5236-3605 木製レジ台 ホワイト ストア・エキスプレス 46287730

 

5236-3605 木製レジ台 ホワイト ストア・エキスプレス 46287730
5236-3605 木製レジ台 ホワイト ストア・エキスプレス 46287730
5236-3605 木製レジ台 ホワイト ストア・エキスプレス 46287730
5236-3605 木製レジ台 ホワイト ストア・エキスプレス 46287730
5236-3605 木製レジ台 ホワイト ストア・エキスプレス 46287730
5236-3605 木製レジ台 ホワイト ストア・エキスプレス 46287730
5236-3605 木製レジ台 ホワイト ストア・エキスプレス 46287730

木製レジ台 ホワイト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード46287730品番5236-3605
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

コード穴付き 錠付き(鍵×2本付き) アジャスター付き

材質木製 低圧メラミン化粧板質量(kg)22耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×101.2、内寸:収納部56×57×72 引き出し50×38×6.5/天板:18mm厚
注意
※可動棚は9.6cm間隔で5ヶ所に取り付けできます。(棚別売 品番:5236-3152をご利用ください。)
※プラスドライバー必要
※キャスターは取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき990/税込1,089
北海道地方数量1につき1,620/税込1,782
沖縄地方数量1につき2,520/税込2,772
離島数量1につき2,520/税込2,772
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする