PISCO(ピスコ)
真空パッドベローズタイプ (シリコンゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
パッド径(Φmm)
10
20
30
10
15
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46288735
品番
VP10BS
参考基準価格(税別)
¥770
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適です。首振りパッドの特長も兼ねておりワークに柔軟に対応します。
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
パッドゴム:シリコーンゴム
質量(g)
1.0
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった