VP10QM 吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体 PISCO(ピスコ) 46288839

 

VP10QM 吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体 PISCO(ピスコ) 46288839
VP10QM 吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体 PISCO(ピスコ) 46288839
VP10QM 吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体 PISCO(ピスコ) 46288839

吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)10
材質(パッド)POM
内容量1個注文コード46288839品番VP10QM
参考基準価格(税別)¥3,740販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890
用途各種製造ライン、食品関連機器、包装機械パッド径(Φmm)10パッド形状吸着痕防止タイプ材質(パッド)POM使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100

商品説明動画

吸着痕防止パッド特長説明
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする