曜日別特売

吸着痕防止パッド用フレキシブルホルダ単体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)20注文コード46288963品番CFHM6-M5-S3
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥2,849
販売価格(税別)
2,590
パッド径(Φmm)20パッド形状吸着痕防止タイプ使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気使用真空圧力(kPa)0~-100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする