寸法図
PISCO(ピスコ)
吸着痕防止パッド用樹脂パッド単体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
20
10
20
30
材質(パッド)
導電性PEEK
PEEK
導電性PEEK
POM
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46289006
品番
VP20QKE
参考基準価格(税別)
¥7,370
販売価格(税込)
¥6,039
販売価格(税別)
¥
5,490
バスケットに入れる
用途
半導体・液晶製造装置・電子機器部品
パッド径(Φmm)
20
パッド形状
吸着痕防止タイプ
材質(パッド)
導電性PEEK
使用温度範囲(℃)
0~60
使用流体
空気
表面抵抗(Ω)
10
7
以下
使用真空圧力(kPa)
0~-100
商品説明動画
吸着痕防止パッド特長説明
参考になった