VP80BN-M10 真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ PISCO(ピスコ) 46289566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド ベローズタイプ パッドゴムのみ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)80材質(パッド)ニトリルゴム注文コード46289566品番VP80BN-M10
参考基準価格(税別)¥6,061販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワークパッド径(Φmm)80材質(パッド)ニトリルゴム材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88023266
2019-04-02
用途: 機械整備

交換部品として購入しました。リピートになりますが製品的にも満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする