コンバム(旧:妙徳)
油溝パッドPFOG(ゴムのみ) シリコン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
46290763
品番
PFOG-40-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,190
材質(パッド)
シリコーンゴム
色
半透明白
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55