コンバム(旧:妙徳)
油溝パッドPFOG(ゴムのみ) シリコン
色
半透明白
使用温度範囲(℃)
-60~250
硬度(A/s)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46290754
PFOG-35-S
シリコーンゴム
¥1,190
¥939
¥
299
アウトレット
¥329
(税込)
当日出荷
残り4点です
46290727
PFOG-20-S
シリコーンゴム
¥730
取扱い終了
返品不可
46290736
PFOG-25-S
シリコーンゴム
¥730
取扱い終了
返品不可
46290745
PFOG-30-S
シリコーンゴム
¥880
取扱い終了
返品不可
46290763
PFOG-40-S
シリコーンゴム
¥1,190
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください