PISCO(ピスコ)
真空パッド 多段ベローズタイプ 固定式 取出口 上
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
シリコーンゴム
継手
バーブ継手
注文コード
46291587
品番
VPA20WS-6B
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質・継手
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
レトルトパックや食料品などが入った袋の搬送に最適。
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク
パッド径(Φmm)
20
パッド形状
多段ベローズタイプ
材質(パッド)
シリコーンゴム
ホルダー
固定式
取出方向
上
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理
標準仕様
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった