CAMB2E-D チェックバルブ CAM/CAFシリーズ IBS 46292845

※CAM

チェックバルブ CAM/CAFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
管接続口径1/4
クラッキング圧力(kPa)(スプリングコード)1010~2400
材質(シール)EPDM
材質(本体)ブラス
内容量1個注文コード46292845品番CAMB2E-D
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。
クラッキング圧力の調整が可能。
試作機、研究用途に最適。

最高使用圧力(MPa)20材質(本体)ブラスタイプクラッキング圧力調整型ポート数2材質(シール)EPDM管接続口径1/4ねじの種類R耐圧(MPa)30使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)(スプリングコード)1010~2400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする