CAMB2K-B チェックバルブ CAM/CAFシリーズ IBS 46292872

※CAM

チェックバルブ CAM/CAFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径1/4
クラッキング圧力(kPa)(スプリングコード)110~350
材質(シール)カルレッツ
材質(本体)ブラス
内容量1個注文コード46292872品番CAMB2K-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,900

高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。
クラッキング圧力の調整が可能。
試作機、研究用途に最適。

最高使用圧力(MPa)20材質(本体)ブラスタイプクラッキング圧力調整型ポート数2材質(シール)カルレッツ管接続口径1/4ねじの種類R耐圧(MPa)30使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)(スプリングコード)110~350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする