※CAM
IBS
チェックバルブ CAM/CAFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
管接続口径
1/2
1/4
1/2
クラッキング圧力(kPa)
(スプリングコード)1010~2400
(スプリングコード)20~100
(スプリングコード)110~350
(スプリングコード)360~1000
(スプリングコード)1010~2400
(スプリングコード)2410~4100
材質(シール)
カルレッツ
EPDM
FKM
カルレッツ
NBR
材質(本体)
ブラス
ブラス
SUS316
全80種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46293091
品番
CAMB4K-D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
高圧対応(最高使用圧力:20MPa)。
クラッキング圧力の調整が可能。
試作機、研究用途に最適。
最高使用圧力(MPa)
20
材質(本体)
ブラス
タイプ
クラッキング圧力調整型
ポート数
2
材質(シール)
カルレッツ
管接続口径
1/2
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
30
使用流体
気体/液体
クラッキング圧力(kPa)
(スプリングコード)1010~2400