※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IBS
チェックバルブ CHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
管接続口径
3/8
1/4
3/8
材質(シール)
NBR
EPDM
カルレッツ
NBR
シリコン
FKM
材質(本体)
ブラス
ブラス
SUS316
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46293703
品番
CHB3N
参考基準価格(税別)
¥9,480
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。
ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
使用圧力範囲(MPa)
0~10
材質(本体)
ブラス
使用温度範囲(℃)
(参考)-27~+90
材質(シール)
NBR
管接続口径
3/8
タイプ
高圧型
ポート数
2
ねじの種類
Rc
耐圧(MPa)
15
使用流体
気体/液体
クラッキング圧力(kPa)
7