※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IBS
チェックバルブ CHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
管接続口径
1/4
1/4
3/8
材質(シール)
NBR
EPDM
カルレッツ
NBR
シリコン
FKM
材質(本体)
SUS316
ブラス
SUS316
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46293764
品番
CHT2N
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
高圧対応(SUS316仕様は13MPaまで使用可)。
ダブルタッチ方式(Oリング+メタルタッチ)によりシール材への負荷を軽減。
使用圧力範囲(MPa)
0~13
材質(本体)
SUS316
使用温度範囲(℃)
(参考)-27~+90
材質(シール)
NBR
管接続口径
1/4
タイプ
高圧型
ポート数
2
ねじの種類
Rc
耐圧(MPa)
20
使用流体
気体/液体
クラッキング圧力(kPa)
7