※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IBS
チェックバルブ HVCシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質(シール)
NBR
EPDM
カルレッツ
NBR
FKM
全72種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46294123
品番
HVCB6N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
大流量仕様。
豊富な口径ラインアップ。
最高使用圧力(MPa)
8
材質(本体)
ブラス
材質(シール)
NBR
管接続口径
3/4
耐圧(MPa)
12
タイプ
大流量型
ポート数
2
ねじの種類
Rc
使用流体
気体
材質(バックアップリング)
PTFE