曜日別特売
RAT1D-75 リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS 46294744

RAT1D-75 リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS 46294744
RAT1D-75 リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS 46294744

リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
管接続口径1/8
クラッキング圧力(kPa)75
75
10
100
150
20
200
250
30
300
350
400
450
50
500
550
600
650
700
750
800
850
900
材質(シール)パーフロ
内容量1個注文コード46294744品番RAT1D-75
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。

材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2材質(シール)パーフロ管接続口径1/8ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする