IBS
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
管接続口径
1/8
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
クラッキング圧力(kPa)
250
250
250
10
100
150
20
200
30
300
350
400
450
50
500
550
600
650
700
75
750
800
850
900
材質(シール)
NBR
パーフロ
NBR
FKM
全352種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46294841
品番
RAT1N-250
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
SUS316
タイプ
低圧大気開放型
ポート数
2
材質(シール)
NBR
管接続口径
1/8
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
クラッキング圧力(kPa)
250