IBS
リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
管接続口径
1/8
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
クラッキング圧力(kPa)
10
10
10
100
150
20
200
250
30
300
350
400
450
50
500
550
600
650
700
75
750
800
850
900
材質(シール)
FKM
パーフロ
NBR
FKM
全352種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46295015
品番
RAT1V-10
参考基準価格(税別)
¥16,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
SUS316
タイプ
低圧大気開放型
ポート数
2
材質(シール)
FKM
管接続口径
1/8
ねじの種類
R
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
クラッキング圧力(kPa)
10