曜日別特売

真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
材質(パッド)ニトリゴム
継手バーブ継手
パッド寸法(mm)8×20
内容量1個注文コード46295848品番VPAE8x20EN-6B
参考基準価格(税別)¥935販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワークパッド形状長円タイプ材質(パッド)ニトリゴムホルダーネジ止め式取出方向継手バーブ継手外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)8×20材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする