PISCO(ピスコ)
真空パッド 長円タイプ ネジ止め式 取出口 上
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質(パッド)
シリコーンゴム
ニトリゴム
シリコーンゴム
導電性 NBR 低抵抗タイプ
継手
ワンタッチ継手
バーブ継手
ワンタッチ継手
パッド寸法(mm)
8×20
4×10
4×20
4×30
5×10
5×20
5×30
6×10
6×20
6×30
8×20
8×30
全154種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46295875
品番
VPAE8x20ES-6J
参考基準価格(税別)
¥1,430
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
基板や半導体のような長いワークの搬送に最適。
用途
半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク
パッド形状
長円タイプ
材質(パッド)
シリコーンゴム
ホルダー
ネジ止め式
取出方向
上
継手
ワンタッチ継手
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
8×20
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった