PISCO(ピスコ)
真空パッド スポンジタイプ 固定式 取出口 横
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
20
100
10
15
20
25
30
35
50
70
継手
ワンタッチ継手
管用平行メネジ
バーブ継手
ワンタッチ継手
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46297808
品番
VPB20SC-6J
参考基準価格(税別)
¥2,134
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
建物の外壁材や小さな石物や貝殻のようなワークに最適。
用途
表面に凹凸のあるワーク
パッド径(Φmm)
20
材質(パッド)
クロロプレンゴム(スポンジ)
ホルダー
固定式
取出方向
横
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
材質(金属フード)/処理
標準仕様
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった