RLT10V-700 リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS 46301997

RLT10V-700 リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS 46301997
RLT10V-700 リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS 46301997

リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可46日以内出荷とは
管接続口径1.25
クラッキング圧力(kPa)700
700
10
100
150
20
200
250
30
300
350
400
450
50
500
550
600
650
75
750
800
850
900
材質(シール)FKM
内容量1個注文コード46301997品番RLT10V-700
参考基準価格(税別)¥92,800販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。

材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2材質(シール)FKM管接続口径1.25ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする