IBS
リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
管接続口径
1.25
1.25
1/4
3/8
1/2
3/4
1
クラッキング圧力(kPa)
750
750
750
10
100
150
20
200
250
30
300
350
400
450
50
500
550
600
650
700
75
800
850
900
材質(シール)
FKM
FKM
パーフロ
NBR
全352種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46302015
品番
RLT10V-750
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
SUS316
タイプ
低圧インライン型
ポート数
2
材質(シール)
FKM
管接続口径
1.25
ねじの種類
(入口)R×(出口)Rc
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
クラッキング圧力(kPa)
750