曜日別特売
RLT2N-30 リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS 46302331

RLT2N-30 リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS 46302331
RLT2N-30 リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS 46302331

リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)RLT2N-30

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
管接続口径1/4
クラッキング圧力(kPa)30
30
10
20
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
75
材質(シール)NBR
内容量1個注文コード46302331品番RLT2N-30
参考基準価格(税別)¥19,400販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。

材質(シール)
NBR
管接続口径
1/4
クラッキング圧力(kPa)
30
材質(本体)
SUS316
タイプ
低圧インライン型
ポート数
2
ねじの種類
(入口)R×(出口)Rc
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする