PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
10
10
15
20
25
30
35
50
ストローク(mm)
40
20
30
40
50
継手
バーブ継手
バーブ継手
ワンタッチ継手
全96種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46303234
品番
VPOC10-40SC-6B
参考基準価格(税別)
¥3,872
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など
用途
表面に凹凸のあるワーク
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
スポンジ(クロロプレンゴム)
ホルダー
スプリング式
ストローク(mm)
40
取出方向
上
カバー
スプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
継手
バーブ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった