IBS
リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
1/4
クラッキング圧力(kPa)
50
材質(シール)
パーフロ
注文コード
46305682
品番
RLB2D-50
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・クラッキング圧力・材質
など
353
種類から選べます
他の種類を見る
低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
材質(本体)
ブラス
タイプ
低圧インライン型
ポート数
2
材質(シール)
パーフロ
管接続口径
1/4
ねじの種類
(入口)R×(出口)Rc
耐圧(MPa)
1.62
使用流体
気体/液体
クラッキング圧力(kPa)
50