RLB2N-30 リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBS 46305856

RLB2N-30 リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBS 46305856
RLB2N-30 リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBS 46305856

リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径1/4クラッキング圧力(kPa)30材質(シール)NBR注文コード46305856品番RLB2N-30
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

低圧仕様に対応。
コンパクト、軽量。
豊富な口径ラインアップ。
工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。

材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2材質(シール)NBR管接続口径1/4ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体クラッキング圧力(kPa)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする