PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー付き スプリング式 真空取出口 横 滑り止めタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
10
10
20
30
40
50
ストローク(mm)
20
10
15
20
継手
ワンタッチ継手
バーブ継手
ワンタッチ継手
全60種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46325239
品番
VPD10-20KNH-6J
参考基準価格(税別)
¥3,432
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。
プレス部品などの油が付着したワーク
用途
段ボール・ベニヤ板・鉄板・食品関係・その他一般ワーク
パッド径(Φmm)
10
材質(パッド)
耐油NBR
ホルダー
スプリング式
ストローク(mm)
20
取出方向
横
カバー
スプリング:カバー付き(ストローク:10、15、20mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
Φ10~Φ50
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった