曜日別特売

真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)15
材質(パッド)ニトリゴム
継手バーブ継手
内容量1個注文コード46327007品番VPD15-3PN-4B
参考基準価格(税別)¥2,596販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形を用意。

用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワークパッド径(Φmm)15材質(パッド)ニトリゴムホルダースプリング式取出方向継手バーブ継手外径×内径(Φmm)4×2.5パッド寸法(mm)Φ2~Φ4材質(金属フード)/処理標準仕様

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする