PISCO(ピスコ)
真空パッド 一般用タイプ スプリング式 取出口 横
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
15
15
20
8
材質(パッド)
ニトリゴム
フッ素ゴム
ニトリゴム
継手
ワンタッチ継手
バーブ継手
ワンタッチ継手
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46327016
品番
VPD15-3PN-4J
参考基準価格(税別)
¥2,805
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形を用意。
用途
段ボール、ベニヤ板、鉄板、その他一般ワーク
パッド径(Φmm)
15
材質(パッド)
ニトリゴム
ホルダー
スプリング式
取出方向
横
継手
ワンタッチ継手
外径×内径(Φmm)
4×2.5
パッド寸法(mm)
Φ2~Φ4
材質(金属フード)/処理
標準仕様
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった