曜日別特売
VPD20-6RS-4J 真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン) PISCO(ピスコ) 46329807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パッド径(Φmm)20
ねじ径M14
適合チューブ外径(Φmm)4
内容量1個注文コード46329807品番VPD20-6RS-4J
参考基準価格(税別)¥3,531販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)

仕様
スプリングの有無/有り
真空取出口/上部ワンタッチ継手
用途真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。パッド径(Φmm)20材質(パッド)パッドゴム材質/シリコンねじ径M14適合チューブ外径(Φmm)4
注意
※ワークの形状や重量に合わせて、最適なパッドのタイプ、数量、配置を行って下さい。
※重量物の吸着・搬送を行う際には、特に十分な確認が必要です。
※以下の環境下では使用しないで下さい。 1.屋外 2.過度の振動や衝撃の加わる場所 3.腐食性ガス・引火性ガス・化学薬品・海水・水・水蒸気の雰囲気又は付着する場所

商品説明動画

真空パッド パッド形状 (音声入り)
真空パッドの選定手順 (音声あり)
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする