※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
PISCO(ピスコ)
真空パッドスタンダードタイプ(パッド材質シリコン)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
パッド径(Φmm)
25
10
15
1
20
25
2
30
3
40
4
50
6
8
ねじ径
M14
M14
M8
適合チューブ外径(Φmm)
6
4
6
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46331426
品番
VPD25-6RS-6J
参考基準価格(税別)
¥3,542
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
隔壁取付の真空パッド(ホルダー部スプリング有り、パッドゴムの回転防止機構付)
仕様
スプリングの有無/有り
真空取出口/上部ワンタッチ継手
用途
真空発生器・真空ポンプ等と組合わせて、ワークの吸着搬送や固定に使用します。
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
パッドゴム材質/シリコン
ねじ径
M14
適合チューブ外径(Φmm)
6
注意
※ワークの形状や重量に合わせて、最適なパッドのタイプ、数量、配置を行って下さい。
※重量物の吸着・搬送を行う際には、特に十分な確認が必要です。
※以下の環境下では使用しないで下さい。 1.屋外 2.過度の振動や衝撃の加わる場所 3.腐食性ガス・引火性ガス・化学薬品・海水・水・水蒸気の雰囲気又は付着する場所
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった