※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め)
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
内容量
1本
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
注文コード
46333555
品番
6542.019.160
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
171
種類から選べます
他の種類を見る
標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。
用途
プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Pd1】Φ19、【Pd7】M8x20、【PL1】160
許容差
【はめあい穴】ISO M5
硬度HRC
62~64
公差(mm)
【Pd1】0~-0.004
RoHS指令(10物質対応)
対応