曜日別特売
6542.019.180 精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め) アガトン 46333580

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6542.019.180 精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め) アガトン 46333580
6542.019.180 精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め) アガトン 46333580

精密ガイドポスト(ストレート・ネジ止め)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1本材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)注文コード46333580品番6542.019.180
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

標準的なストレートガイドポストで、片側(6540/6541)または両側(6542)にネジ穴があります。

用途プレス金型メインガイド、射出成形金型ガイドなど。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法(mm)【Pd1】Φ19、【Pd7】M8x20、【PL1】180許容差【はめあい穴】ISO M5硬度HRC62~64公差(mm)【Pd1】0~-0.004RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする