曜日別特売
6640.050.050 可動ストッパ(6509/6579用) アガトン 46337317

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6640.050.050 可動ストッパ(6509/6579用) アガトン 46337317
6640.050.050 可動ストッパ(6509/6579用) アガトン 46337317

可動ストッパ(6509/6579用)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本注文コード46337317品番6640.050.050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798
用途6509/6579シリーズのガイドポストと併用します。寸法(mm)【Sd1】Φ50、【Sd2】Φ54、【SI】75以上備考【推奨リテーナ】ボール(7611/7631)、ローラー(7660)使用温度(℃)80以下寸法SC(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用温度域が80℃以上180℃以下の場合は事前にお問い合わせが必要です。可動ストッパがガイドポストに完全に引き込まれないよう、安全距離(S)6-10mmを確保して配置する必要があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする