※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アガトン
精密ガイドポスト(着脱・テーパー)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
46337439
品番
6531.025.100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
46
種類から選べます
他の種類を見る
取り外しが容易なガイドポストです。
用途
プレス金型メインガイド。
材質
特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)
寸法(mm)
【Pd1】Φ25、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】100、【PL2】35、【PL4】123
固定タイプ
【ブッシュ】6901/6902/6904、【ブッシュ】6901.025.037
硬度HRC
62~64
公差(mm)
【Pd1】0~-0.004
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の際は専用のブッシュ(690x)が必要です。