曜日別特売
6532.025.140 精密ガイドポスト(着脱・テーパー) アガトン 46337500

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6532.025.140 精密ガイドポスト(着脱・テーパー) アガトン 46337500
6532.025.140 精密ガイドポスト(着脱・テーパー) アガトン 46337500

精密ガイドポスト(着脱・テーパー)

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1本注文コード46337500品番6532.025.140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

取り外しが容易なガイドポストです。

用途プレス金型メインガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法(mm)【Pd1】Φ25、【Pd7】ΦM8x20、【PL1】140、【PL2】45、【PL4】173固定タイプ【ブッシュ】6901/6902/6904、【ブッシュ】6902.025.047硬度HRC62~64公差(mm)【Pd1】0~-0.004RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用の際は専用のブッシュ(690x)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする