曜日別特売
6531.063.224 精密ガイドポスト(着脱・テーパー) アガトン 46337841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6531.063.224 精密ガイドポスト(着脱・テーパー) アガトン 46337841
6531.063.224 精密ガイドポスト(着脱・テーパー) アガトン 46337841

精密ガイドポスト(着脱・テーパー)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1本注文コード46337841品番6531.063.224
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

取り外しが容易なガイドポストです。

用途プレス金型メインガイド。材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法(mm)【Pd1】Φ63、【Pd7】ΦM12x30、【PL1】224、【PL2】75、【PL4】281固定タイプ【ブッシュ】6901/6902/6904、【ブッシュ】6902.063.077硬度HRC62~64公差(mm)【Pd1】0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ご使用の際は専用のブッシュ(690x)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする