曜日別特売
7611.012.036 高密度ボールリテーナ(アルミ) アガトン 46338078

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7611.012.036 高密度ボールリテーナ(アルミ) アガトン 46338078
7611.012.036 高密度ボールリテーナ(アルミ) アガトン 46338078

高密度ボールリテーナ(アルミ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード46338078品番7611.012.036
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。

用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。付属品アンチスキッド寸法(mm)【Cd1】Φ12、【Cd2】Φ16、【CL2】36方式【かしめ】アガトン方式ボール個数(CK)132材質(ケース)アルミ合金(2000系)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷【CC】641 N硬度(ボール)62~64(HRC)
注意
※アンチスキッドは使用頻度と共に劣化するため、定期的な交換が必要です。本体はアルミ製のため、洗浄時にはアルカリ性洗浄剤を使用せず、洗浄剤や方法がアルミニウムにダメージを与えないか事前に確認してください。定期的なグリスアップが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする