PISCO(ピスコ)
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 長円タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質(パッド)
シリコーンゴム
ニトリルゴム
シリコーンゴム
導電性 NBR 低抵抗タイプ
ストローク(mm)
20
20
30
40
50
継手
ワンタッチ継手
バーブ継手
ワンタッチ継手
パッド寸法(mm)
4×30
4×10
4×30
5×10
5×20
5×30
6×10
6×20
6×30
8×20
8×30
全494種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46338383
品番
VPOD4x30-20ES-6J
参考基準価格(税別)
¥4,136
販売価格(税込)
¥3,507
販売価格(税別)
¥
3,188
バスケットに入れる
パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。基板や半導体のような長いワーク
用途
半導体・金型成形品取出し・薄物ワーク・食品関係
パッド形状
長円
材質(パッド)
シリコーンゴム
ホルダー
スプリング式
ストローク(mm)
20
取出方向
横
カバー
スプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)
外径×内径(Φmm)
6×4
パッド寸法(mm)
4×30
継手
ワンタッチ継手
商品説明動画
真空パッド パッド形状 (音声入り)
参考になった
真空パッドの選定手順 (音声あり)
参考になった
真空パッド ゴム材質 (音声入り)
参考になった